Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3CRF8AC2-375
Cod. Produttore
H3CRF8AC2-375345
Cod. EAN
4548583552814

Informazioni di prodotto

Timer H3CR-F, 48x48, pau-lav, 8-pin, 2xSPDT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico H3CR-F, 48x48, pausa-lavoro inizio OFF, multiscala, multitensione, 2 uscite SPDT ritardate, terminali octal

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

70 mm

adatto per montaggio frontale

apparecchio completo con base

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMULTISCA300H,PAU-LAV-INIZ