Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3CRG8ELA-231
Cod. Produttore
H3CRG8ELA-231073
Cod. EAN
4548583552913

Informazioni di prodotto

timer-AnalMultiSca.stardelta.1ritsc+1istNA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo ottale

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

79,4 mm

adatto per montaggio frontale

apparecchio completo con base

con base a innesto

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,5 ... 120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMULTISCA,STARDELTA,1RITSC