›

TIMER-ANALMULTISCA.STARDELTA.1RITSC

Cod. Rexel ONH3CRG8ELAC100
Cod. Produttore H3CRG8ELAC100120
Cod. EAN 4548583552906

Informazioni principali

  • Serie: H3CR
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC/100-125 VDC
  • Corrente di uscita: 5 A a 250 VAC
  • Modalità di funzionamento: Multiscala, 8 modalità
  • Tipo di contatti: 1 ritardato in scambio, 1 istantaneo NA
  • Grado di protezione: IP40 (superficie pannello)
  • Omologazioni: UL, CSA, NK, Lloyds, CCC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo ottale

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

79,4 mm

adatto per montaggio frontale

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,5 ... 120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

TIMER-ANALMULTISCA.STARDELTA.1RITSC