›

TIMER-ANALMULTIFUNZ1200H2SPDT24240A

Cod. Rexel ONH3DTN2ACDC242
Cod. Produttore H3DTN2ACDC24240
Cod. EAN 4548583773318

Informazioni principali

  • Serie: H3DT-N
  • Alimentazione: 24-240 VAC/DC
  • Uscite: 2x SPDT ritardate
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Modalità: Multifunzione, multiscala
  • Montaggio: Guida DIN
  • Consumo: max 2 VA a 240 VAC
  • Temperatura operativa: -20°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico H3DT-N, 17,5mm, multiscala, multifunzione, multitensione, 2 uscite SPDT ritardate, guida DIN

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 4320000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

TIMER-ANALMULTIFUNZ1200H2SPDT24240A