Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3DTL1ACDC242
Cod. Produttore
H3DTL1ACDC24240
Cod. EAN
4548583773349

Informazioni di prodotto

Timer H3DT-L, 17,5mm, multi, 1xSPDT, DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico H3DT-L, 17,5mm, multiscala, multifunzione, multitensione, 1 uscita SPDT ritardata, guida DIN

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 4320000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMULTIFUNZ1200H1SPDT24240A