Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3RN124AC-145
Cod. Produttore
H3RN124AC-145454
Cod. EAN
4536853509712

Informazioni di prodotto

timer-AnalMiniUltra.multiScaFunz..min.1DT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: temp. analogico. meccatron.. Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile

corrente nominale

3 A

larghezza

12,8 mm

altezza

31,2 mm

profondità

47,4 mm

corrente di inserzione max.

5 A

con base a innesto

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altre leghe non di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMINIULTRA,MULTISCAFUNZ.,(