Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3Y2AC2002301
Cod. Produttore
H3Y2AC20023010S-
Cod. EAN
4548583753068

Informazioni di prodotto

timer-AnalMini.RitEccit2 cont rit DT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile

corrente nominale

5 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

52,6 mm

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,5 ... 10 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMINI.RITECCIT2 CONT RIT D