Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3YN4AC24-184
Cod. Produttore
H3YN4AC24-184336
Cod. EAN
4548583755475

Informazioni di prodotto

timer-AnalMini.multisca minut.multifunz.4DT
Descrizione del produttore: Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile

corrente nominale

3 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

52,6 mm

apparecchio completo con base

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

4

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altre leghe non di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,1 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

1 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMINI,MULTISCA MINUT,MULTI