Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3YN2DC24-184
Cod. Produttore
H3YN2DC24-184327
Cod. EAN
4548583755352

Informazioni di prodotto

Timer H3YN, miniatura, multi,2xSPDT,innesto
Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico di miniatura H3YN, 24 V c.c., multiscala (tempi brevi), multifunzione, 2 uscite SPDT ritardate, terminali a innesto

prodotto Sustainable

Si

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

52,6 mm

apparecchio completo con base

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,1 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMINI,MULTISCA MINUT,MULTI