Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3YN21BDC24
Cod. Produttore
H3YN21BDC24
Cod. EAN
4548583780965

Informazioni di prodotto

Timer-AnalMini.multisc.ore.multifunz.2SPDT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura, multifunzione, 0.1min-10h, 2 contatti in scambio 5 A, alimentazione 24 Vc.c., nero, zoccolabile

corrente nominale

5 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

56,6 mm

apparecchio completo con base

con base a innesto

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

6 ... 36000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALMINI.MULTISC.ORE.MULTIFUN