Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3DSALCBYOKX
Cod. Produttore
H3DSALCBYOKX-171
Cod. EAN
4548583752948

Informazioni di prodotto

timer-AnalDIN17.5MultiScTensRitEccit.1ritDT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitaz., multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

adatto solo per telecomando

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 432000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALDIN17,5MULTISCTENSRITECCI