Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3DSGLBYOKX-1
Cod. Produttore
H3DSGLBYOKX-1717
Cod. EAN
4548583752931

Informazioni di prodotto

timer-AnalDIN17.5MultiScTens.stardelta.2NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

adatto solo per telecomando

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

1 ... 120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALDIN17,5MULTISCTENS,STARDE