Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
5 A
larghezza
22,5 mm
altezza
79 mm
profondità
100 mm
funzione ritardata alla diseccitazione
funzione passante con ritardo alla diseccitazione
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
materiale del rivestimento di contatto
Oro
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP30
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
1
adatto per montaggio su guida a cappello
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7
RT I
intervallo di tempo
0,1 ... 120 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
200 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
220 ... 240 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
5 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
5 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te