Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITI800SI
Cod. Produttore
TI800SI
Cod. EAN
8005543508497

Informazioni di prodotto

Tifast - Isolat scalet inter 800A est MAS80

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portabarre a scaletta intermedio per 4 barre da 800A da installare in vano barre esterno 422mm per MAS800 e MAS4000

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

plastica

colore

grigio

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

numero RAL

7035

Produttore

Interruttore modulare TIFAST 800A isolante portabarre scaletta industriale civile