Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7TIC/ELE
Cod. Produttore
M7TIC/ELE
Cod. EAN
8012199783499

Informazioni di prodotto

ticontrol - interfaccia mega elettronici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia per MEGATIKER M250-1600 elettronici tipo “Lsi” o “Lsig”, da configurare con set di configuratori (art. 3501k). Converte i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori in dati su protocollo MODBUS. Rileva le caratteristiche dell’interruttore, la cronistoria degli interventi ed i dettagli dell’ultimo scatto. Rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc. L’interfaccia per interruttori elettronici permette di elaborare tutte le informazioni presenti nella scheda dell’interruttore MEGATIKER convertendoli nel protocollo MODBUS su RS-485, nelle modalità RTU ed ASCII. Queste informazioni comprendono ad esempio lo stato della protezione (pre-allarmi, allarmi, corrente nominale), la cronistoria (cause ultimo intervento con indicazione della fase implicata, numero d’interventi effettuati), i parametri elettrici e termici (correnti di fase e di fuga verso terra, temperatura d’esercizio) e livelli di soglia impostati (incluso il grado di protezione del neutro). Per ogni interruttore elettronico bisogna utilizzare una singola interfaccia. Nel caso fosse necessario comandare dei comandi a motore e o rilevare lo stato dell’interruttore (aperto, chiuso, scattato) bisogna affiancare l’interfaccia art. M7TIC/ELE con il modulo art. M7TIC/IO. La configurazione del dispositivo avviene tramite configuratori da inserire nell’apposito connettore, in particolare per indirizzare il dispositivo bisogna utilizzare le prime 3 posizioni.

corrente di dimensionamento

0.33 A

tensione di dimensionamento

24 V

larghezza

35.6 mm

profondità

50 mm

numero di poli

2

altezza

105 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Produttore

TICONTROL - INTERFACCIA MEGA ELETTR