Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06134796
Cod. Produttore
06134796
Cod. EAN
8021944080202

Informazioni di prodotto

Serie di apparecchi stradali LED progettata per ottimizzare l’illuminazione urbana con efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione rapida IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Attacco a fune zincato con serraggio semplice e sicuro
  • Doppia regolazione angolare per un’installazione precisa e flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con moduli LED a basso consumo
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Possibilità di versioni dimmerabili per risparmio energetico
Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, da installare a sospensione a centro strada, costituiti da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Attacco per fune in lamiera d\'acciaio ad alto spessore, zincato / Viteria esterna in acciaio inox / L\'attacco a fune, grazie alla particolare geometria, permette una facile installazione ed un forte serraggio agendo sulle robuste morse metalliche / L\'apparecchio è predisposto per effettuare una doppia regolazione al fine di ottimizzare l\'emissione luminosa sulla strada; una regolazione angolare, che permette di orientarlo quando la fune non è perpendicolare alla strada, ed una regolazione trasversale, che permette di orientarlo quando la fune non è parallela al suolo / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI Descrizione del produttore: Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, da installare a sospensione a centro strada, costituiti da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Attacco per fune in lamiera d\'acciaio ad alto spessore, zincato / Viteria esterna in acciaio inox / L\'attacco a fune, grazie alla particolare geometria, permette una facile installazione ed un forte serraggio agendo sulle robuste morse metalliche / L\'apparecchio è predisposto per effettuare una doppia regolazione al fine di ottimizzare l\'emissione luminosa sulla strada; una regolazione angolare, che permette di orientarlo quando la fune non è perpendicolare alla strada, ed una regolazione trasversale, che permette di orientarlo quando la fune non è parallela al suolo / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

tipo di montaggio

Agganciato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

410 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

410 mm

altezza/profondità

206 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7475 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Dimming 1-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

THEOS-LUM MINI SR 8-40K-96-D1/10