Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2207107000
Cod. Produttore
2207107000
Cod. EAN
8016535101725

Informazioni di prodotto

THEMIS R150 0710 24W 3K CLD CELL GRI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: THEMIS R150 0710 24W 3K CLD GRIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

potenza della lampada

22 W

altezza/profondità

175 mm

diametro esterno

150 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

THEMIS R150 0710 24W 3K CLD GRI