Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220710101241
Cod. Produttore
220710101241
Cod. EAN
8016535125950

Informazioni di prodotto

Incasso THEMIS R150 0710 LED 24 W 3000 K dimmerabile bianco
Descrizione del produttore: Incasso THEMIS R150 0710 LED 24 W 3000 K, luce bianco caldo, versione CLD‑D‑D bianco, di produzione Disano/FS. Faretto da incasso a luce orientabile, ideale per retail, hall di alberghi, aree esposizione e ambienti residenziali di pregio. L’emissione 3000 K crea atmosfera accogliente con buona resa cromatica, mentre l’ottica ottimizzata riduce l’abbagliamento (UGR contenuto). La versione dimmerabile consente l’uso con sistemi DALI o 1‑10 V per scenari luminosi personalizzati. Il corpo in alluminio e il design compatto permettono installazione in controsoffitti di varie tipologie, mantenendo estetica pulita e lineare.