Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2207137000
Cod. Produttore
2207137000
Cod. EAN
8016535101848

Informazioni di prodotto

THEMIS L165 0713 24W 3K CLD CELL GRI

Documentazione tecnica

THEMIS L165 0713 25W 3K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

165 mm

altezza/profondità

120 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

THEMIS L165 0713 25W 3K CLD ARG