Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM44004
Cod. Produttore
044004
Cod. EAN
4015080440048

Informazioni di prodotto

TG23 TELAIO PER GUIDA DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 1 fila per custodie CI per interruttori automatici, 1x9 unità passo, 162mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

250 mm

spessore del materiale

3 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Acciaio

Produttore

TG23 TELAIO PER GUIDA DIN