Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF6547
Cod. Produttore
TF6547
Cod. EAN
4013614482946

Informazioni di prodotto

TF65-47 Rele' termico 36-47 CL:10

Documentazione tecnica

The TF65-47 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

CLASS 10

intervallo di corrente regolabile

36 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Produttore

ABB

TF65-47 RELE TERMICO 36-47 CL 10

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui