Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF140DU142
Cod. Produttore
TF140DU142
Cod. EAN
4013614446849

Informazioni di prodotto

TF140DU-142 Rele' termico 110-142 CL:10

Documentazione tecnica

Scopri il relè termico ELTF140DU142, progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per gestire temperature comprese tra 110 e 142 gradi Celsius, assicurando la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè è resistente e durevole, perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con l'ELTF140DU142, puoi contare su prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

classe 10 A

intervallo di corrente regolabile

110 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

500 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Produttore

ABB

TF140DU-142 RELE TERMICO 110-142 C

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui