Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52132
Cod. Produttore
DX52132
Cod. EAN
8018678004666

Informazioni di prodotto

TF 32 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

esecuzione

a innesto

per diametro del tubo nominale

32 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio

Produttore

Tappo per tubo corrugato pieghevole tf - diametro 32mm