› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Tettuccio metallo 2 moduli grigio resistente per installazioni elettriche a parete

Cod. Rexel HIK305700594
Cod. Produttore 305700594
Cod. EAN 6941264043393

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio
  • Installazione: A parete
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Funzione: Supporto componenti
  • Serie: DS-KABD8003-RS2
  • Design: Funzionale e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tetto metallico DS-KABD8003-RS2 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici, garantendo durabilità e protezione nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Questo tetto è progettato per una facile installazione a parete, facilitando l'integrazione in vari ambienti. La sua struttura robusta è ideale per supportare componenti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza. Con il suo design funzionale e materiali di alta qualità, il tetto metallico DS-KABD8003-RS2 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Accessori per montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Acciaio

Accessorio

Tettuccio metallo 2 moduli grigio resistente per installazioni elettriche a parete
€ 41,06 x 1 pz.
(pz.)