Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08893
Cod. Produttore
LVS08893
Cod. EAN
3606481020802

Informazioni di prodotto

Tetto verde G IP30 L600mm

Documentazione tecnica

Tetto verde G IP30 L600mm

adatto per installazione esterna

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

larghezza

600 mm

profondità

195 mm

altezza

35 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto verde G IP30 protezione IP30 lunghezza 600mm per installazioni tecniche

€ 83,04 x 1 pz.
(pz.)