Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08658
Cod. Produttore
08658
Cod. EAN
3303430086581

Informazioni di prodotto

Tetto IP55 L800 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plain roof for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP55 degree of protection. Quarter-turn fasteners could be provided. It could be installed in 800 mm or (650 + 150) mm width, 600 mm depth cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco