Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08434
Cod. Produttore
LVS08434
Cod. EAN
3606481877260

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP30 L400 P400

Documentazione tecnica

Tetto Prisma P IP30 L400 P400

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto Prisma P IP30 dimensioni 400x400 protezione IP30 uso industriale

€ 42,30 x 1 pz.
(pz.)