Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSC1040
Cod. Produttore
NSYSC1040
Cod. EAN
3606485131092

Informazioni di prodotto

Tetto per armadio 1000x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Tetto. 999 x 400 mm. Montaggio sulla parte superiore dell'armadio. Il fissaggio richiede viti con forature nel tetto degli armadi. Acciaio zincato. Finitura in polvere epossidica a base poliestere, grigio RAL 7035. Può essere montato su armadi accoppiati.

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

larghezza

1007 mm

profondità

425 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

85 mm

Serie

Spacial_SM