Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO8050
Cod. Produttore
PTBO8050
Cod. EAN
8015646782656

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=800MM P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBO8050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo forato

materiale

acciaio

altezza

30 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

500 mm

numero RAL

7035

larghezza

610 mm

Produttore

ABB

Tetto-Fondo forato L=800mm P=500mm

€ 220,86 x 1 pz.
(pz.)