Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO6030
Cod. Produttore
PTBO6030
Cod. EAN
8015646781864

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBO6030 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo forato

materiale

acciaio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

300 mm

numero RAL

7035

larghezza

390 mm

Produttore

ABB

Tetto-Fondo forato L=600mm P=300mm

€ 130,68 x 1 pz.
(pz.)