Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO3030
Cod. Produttore
PTBO3030
Cod. EAN
8015646782380

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=300MM P=300MM

Documentazione tecnica

Il TUPTBO3030 è un innovativo tetto o fondo aperto progettato per garantire una protezione IP65. Con una lunghezza di 300 mm e una profondità di 3 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il TUPTBO3030 offre una soluzione sicura e duratura per il tuo impianto elettrico. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per ambienti esigenti, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

materiale

acciaio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

300 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

Produttore

ABB

Tetto-Fondo forato L=300mm P=300mm

€ 59,25 x 1 pz.
(pz.)