Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB8056
Cod. Produttore
PTBB8056
Cod. EAN
8015646782984

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBB8056 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

materiale

acciaio

altezza

581 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

881 mm

Produttore

ABB

Tetto-Fondo cieco IP65 L=800mm P=500mm

€ 251,41 x 1 pz.
(pz.)