Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB6050
Cod. Produttore
PTBB6050
Cod. EAN
8015646782229

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP40 L=600MM P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBB6050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP30/IP40

materiale

acciaio

altezza

581 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

681 mm

Produttore

ABB

Tetto-Fondo cieco IP30-IP40 L=600mm P=500mm

€ 170,23 x 1 pz.
(pz.)