Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB3056
Cod. Produttore
PTBB3056
Cod. EAN
8015646782779

Informazioni di prodotto

TETTO/FON.CIECO IP65 L/P=300MM P/L=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBB3056 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

materiale

acciaio

altezza

581 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

381 mm

Produttore

ABB

TETTO/FON.CIECO IP65 L/P 300MM P/L

€ 80,40 x 1 pz.
(pz.)