Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO3050
Cod. Produttore
PTBO3050
Cod. EAN
8015646782397

Informazioni di prodotto

TETTO/FON.AP. IP65 L/P=300MM P/L=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBO3050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo forato

materiale

acciaio

altezza

400 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

600 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

Produttore

ABB

TETTO/FON.AP. IP65 L/P 300MM P/L 50

€ 70,22 x 1 pz.
(pz.)