Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350562
Cod. Produttore
350562
Cod. EAN
8005543461112

Informazioni di prodotto

tetto antipioggia 6 moduli allwhite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allwhite

adatto per installazione esterna

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9016

larghezza

285 mm

colore

Bianco

materiale

alluminio

esecuzione della superficie

verniciato

Produttore

TETTO ANTIPIOGGIA 6 MODULI ALLWHITE