Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSCX12040
Cod. Produttore
NSYSCX12040
Cod. EAN
3606480155444

Informazioni di prodotto

Tetto 18500 inox 1200x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto in acciaio inox 1200x400 - Spacial SFX/SMX

adatto per installazione esterna

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio inossidabile

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

larghezza

1248 mm

profondità

449 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

acciaio

altezza

84 mm

Serie

Spacial_SMX

Produttore

Tetto in acciaio inox 1200x400 - Spacial SFX/SMX