Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRSS065
Cod. Produttore
TPRSS065
Cod. EAN
3606489832827

Informazioni di prodotto

Starter SIL, TeSys island, 65 A, 30 kW, 40 hp

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore SIL diretto di TeSys island, 3 poli, 65 A/690 V. Collegato a un Comunicatore di bus TPRBC che controlla, protegge e controlla carichi fino a 65A e motori fino a 30 kW a 400V / 40 hp a 480V. In associazione a un modulo TPRSM001 e a un dispositivo di sicurezza esterno, può essere utilizzato per sistemi di sicurezza conformi a IEC 61508. Dispone di funzioni di protezione del motore. Esempi: sovraccarico termico (impostazione 3,35-65 A, classe di intervento 5-30), perdita di fase, squilibrio e inversione di fase, avvio lungo (blocco), rotore bloccato (inceppamento), blocco del ciclo rapido, rilevamento della corrente di terra. Il monitoraggio del carico include tensioni e correnti medie/max, numero di cicli di commutazione, numero di guasti, potenza/energia attiva e reattiva quando è associato a un modulo di tensione TPRVM001. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

55 mm

altezza

167 mm

profondità

125 mm

numero di ingressi

1

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

AC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione collegamento elettrico in uscita motore

Raccordo a vite

numero di uscite motore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

con protezione termica del motore

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione d'uscita

AC

SIL secondo IEC 61508

2

Corrente d'esercizio nominale del motore

3,35 ... 65 A

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 690 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 690 V

Serie

TeSys island