Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D65A6
Cod. Produttore
LA9D65A6
Cod. EAN
3389119228893

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Corrente nominale: 40-65 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo prodotto: Set di collegamenti
  • Compatibilità: LC1D40A-80A
  • Montaggio: Orizzontale
  • Collegamento: Morsetti o vite
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Un set di barre parallele per l'assemblaggio di coppie di contattori. da utilizzare con contattori LC1D40A...80A. Collegamento mediante morsetti o connettori a vite, montaggio orizzontale, assemblato dal cliente.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Sbarra di distribuzione alimentazione in parallelo DA D40A A D65A