Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRSM001
Cod. Produttore
TPRSM001
Cod. EAN
3606489832872

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia SIL, TeSys island

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia SIL di TeSys island, 2 ingressi, 1 uscita. Collegato a un Comunicatore bus TPRBC, consente l'integrazione in sistemi relativi alla sicurezza conformi alla norma ISO 13849-1. Viene utilizzato insieme a uno o più avviatori SIL TPRSS Due ingressi di commutazione isolati con punto comune, 0-24V DC. Uscita a relè di un tipo, 1 NO, apertura istantanea, senza potenziale. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

larghezza

25 mm

altezza

118 mm

profondità

114 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di funzioni

1

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

2

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

blocco funzionale per controllo del contattore

SIL secondo IEC 61508

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

TeSys island

Produttore

Modulo interfaccia SIL, TeSys island