Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D09BNE
Cod. Produttore
LC2D09BNE
Cod. EAN
3606480987847

Informazioni di prodotto

TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC2D09BNE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 24-60 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

funzione

Contattore a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 60 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC