›

Tester cavi modulari e rete compatto preciso per installazioni elettriche e comunicazioni

Cod. Rexel EA405250000
Cod. Produttore 405250000
Cod. EAN 8029564127437

Informazioni principali

  • Alimentazione: 9 Vdc / 10 mA
  • Dimensioni unità principale: 103x62x27 mm
  • Dimensioni unità terminazione: 103x30x27 mm
  • Peso: 250 gr
  • Test automatico: continuità, corto circuito
  • Adatto per: RJ45, RJ11/12, BNC
  • Tempo di scansione: 4 secondi
  • Serie: EA405250000

Descrizione del prodotto

Tester per cavi modulari e di rete, progettato per garantire un controllo rapido e preciso della continuità e della corretta configurazione dei cavi. Questo strumento è ideale per verificare la funzionalità di cavi telefonici e di rete, assicurando connessioni affidabili e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche e di comunicazione. Compatto e facile da utilizzare, rappresenta una soluzione efficace per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti di test efficienti e precisi. Descrizione del produttore: Tester per cavi modulari e di rete progettato per garantire affidabilità e precisione nelle verifiche di continuità e connessione. Questo strumento è ideale per tecnici e professionisti del settore elettrico che necessitano di un dispositivo compatto e funzionale per testare cavi modulari e di rete con facilità. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre le funzionalità integrate permettono di individuare rapidamente eventuali guasti o disconnessioni, migliorando l'efficienza delle operazioni di manutenzione e installazione.
Tester cavi modulari e rete compatto preciso per installazioni elettriche e comunicazioni