Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA4180
Cod. Produttore
A4180
Cod. EAN
8015466131078

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura - WH
Testata di chiusura di colore bianco progettata per completare e proteggere componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un montaggio sicuro e una finitura pulita all'interno di quadri elettrici e impianti di distribuzione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico evitando l'ingresso di polvere e detriti. Descrizione del produttore: La testata di chiusura 3FA4180 di alta qualità è progettata per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in materiali resistenti, questa testata offre una protezione efficace e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. Il suo design funzionale è ideale per garantire una chiusura sicura e affidabile, riducendo il rischio di malfunzionamenti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la testata è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro anche in ambienti complessi. La sua versatilità la rende adatta per diversi contesti, sia industriali che commerciali, permettendo un'installazione semplice e rapida. La testata di chiusura 3FA4180 è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

larghezza

35 mm

lunghezza

32 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

Testata di chiusura bianca resistente per quadri elettrici e impianti di distribuzione