› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TESTACANNA PVC G2

DKC
Cod. Rexel DK6097-212
Cod. Produttore 6097-212
Cod. EAN 8033648030650

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Tipo: Testacanna
  • Dimensione: G2 1/2
  • Protezione cavi: spigoli tubi
  • Applicazione: tubi metallici
  • Funzione: evita contatti
  • Serie: DK6097-212

Descrizione del prodotto

Testacanna prodotto in materiale plastico PVC. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio. Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PVC. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA PVC G2