› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

TESTACANNA PVC G1

DKC
Cod. Rexel DK6097-01
Cod. Produttore 6097-01
Cod. EAN 8033648145057

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Tipo: Testacanna
  • Dimensione: G1
  • Protezione cavi: Spigoli tubi
  • Applicazione: Estremità tubi
  • Serie: DK6097-01
  • Uso: Infilaggio cavi
  • Resistenza: Plastica durevole

Descrizione del prodotto

Testacanna prodotto in materiale plastico PVC. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio. Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PVC. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

1 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA PVC G1