› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Passerelle in PVC

TESTACANNA PVC G

DKC
Cod. Rexel DK6097-12
Cod. Produttore 6097-12
Cod. EAN 8033648030605

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Tipo: Testacanna
  • Dimensione: G 1/2
  • Protezione cavi: Spigoli tubo
  • Applicazione: Estremità tubi
  • Serie: DK6097-12
  • Uso: Infilaggio cavi
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Testacanna prodotto in materiale plastico PVC. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio. Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PVC. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA PVC G