Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
DK6097L63B
Cod. Produttore
6097L63B
Cod. EAN
8033648145231

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PE-LD privo di alogeni
  • Applicazione: testacanna per tubo
  • Dimensione tubo: D63 mm
  • Protezione cavi: evita contatto spigoli
  • Uso: infilaggio cavi sicuro
  • Serie: DK6097L63B
  • Quantità consigliata: 240 pezzi
Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

63 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Produttore

DKC

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 63MM