› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 25MM

DKC
Cod. Rexel DK6097L25B
Cod. Produttore 6097L25B
Cod. EAN 8033648145163

Informazioni principali

  • Materiale: PE-LD privo di alogeni
  • Tipo: Testacanna per tubo
  • Dimensione tubo: D25 mm
  • Funzione: Protegge cavi e spigoli
  • Applicazione: Estremità tubi metallici
  • Serie: DK6097L25B
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Operazioni infilaggio cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 25MM