› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 20MM

DKC
Cod. Rexel DK6097L20B
Cod. Produttore 6097L20B
Cod. EAN 8033648145149

Informazioni principali

  • Materiale: PE-LD privo di alogeni
  • Uso: Protezione spigoli tubo
  • Compatibilità: Tubo D20 mm
  • Funzione: Evita contatto cavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: DK6097L20B
  • Tipo: Testacanna plastica
  • Applicazione: Infilaggio cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 20MM