› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 16MM

DKC
Cod. Rexel DK6097L16B
Cod. Produttore 6097L16B
Cod. EAN 8033648145125

Informazioni principali

  • Materiale: PE-LD privo di alogeni
  • Applicazione: testacanna per tubo
  • Dimensione tubo: D16 mm
  • Protezione: evita contatto cavi/spigoli
  • Finitura: plastica resistente
  • Serie: DK6097L16B
  • Uso: infilaggio cavi sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO 16MM